旋盤用チップ六角形 :「2LS」の検索結果
関連キーワード
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(1)
形状六角形80°
切刃長さ(mm)4.3
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。