「切刃長さ(mm)」から絞り込む
4.679(2)
7.018(2)
16.6(4)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
材質BM05M
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
材質BR35F
形状多角形穴つき70°
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)12.7
寸法ap(mm)1~3
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)0.2~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.08~0.4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3.1
寸法ap(mm)0.05~0.2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法CEDC(mm)2
寸法ap(mm)0.05~0.3
寸法CEDC(mm)2
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.03~0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
形状多角形25°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
最大送り(mm)0.5
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
形状多角形25°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
最大送り(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最小送り(mm)0.03
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。