特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
4.679(2)
7.018(2)
11.1(2)
13(1)
16.6(6)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
形状多角形25°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
最大送り(mm)0.5
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
形状正方形90°
厚さ(mm)5.9
切刃長さ(mm)13
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)2
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
最大送り(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.7
最小送り(mm)0.2
形状多角形25°
厚さ(mm)4.76
穴径(Φmm)3.81
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
最大切込み量ap(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最小送り(mm)0.03
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。