旋盤用チップ多角形 :「角ます」の検索結果
関連キーワード
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。