絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
厚さ(mm)
  • 4.76(4)
  • 7.94(1)
形状
形状
ひし形(4)
切刃長さ(mm)
  • 15.5
  • 0.4(10)
  • 0.5(1)
  • 0.8(11)
  • 1.3(1)
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 6.4(1)
  • 7(2)
  • 7.7(1)
  • 7.8(1)
  • 7.94(1)
  • 9.525(1)
  • 9.7(1)
  • 10(1)
  • 11.6(2)
  • 15.875(1)
  • 16(1)
  • 16.6(6)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 20(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(3)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
0.2・0.4・0.8・1.2
穴の形状
  • -(1)
  • 円筒穴(3)
-・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(3)
セラミックス・超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
4.76(4)
7.94(1)
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DEGX-F 三菱マテリアルチップ DEGX-F三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16等級G級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番DNJA431穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGN 住友電工ハードメタルチップ DNGN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質NB90S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップひし形