絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • タンガロイ(1)
厚さ(mm)
  • 5.56
  • 1.76(1)
  • 2.25(2)
  • 2.38(3)
  • 2.58(1)
  • 2.93(2)
  • 3.18(8)
  • 3.21(1)
  • 3.87(2)
  • 3.92(2)
  • 3.97(5)
  • 4.5(3)
  • 4.65(2)
  • 4.76(16)
  • 5.3(11)
  • 5.46(2)
  • 6.35(2)
  • 7(9)
  • 7.94(2)
  • 8(2)
形状
形状
ひし形(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(2)
  • 1.6(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
0.8・1.6・10・15
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
CVDコーティング・PVDコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(3)
3.18(8)
3.97(5)
4.5(3)
4.76(16)
5.3(11)
5.56
7(9)
7.94(2)
8(2)
厚さ(mm)をもっと見る
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ MPMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形86°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ENEQ タンガロイチップ ENEQタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形75°材質AH120厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フライス用チップひし形