絞り込み
厚さ(mm)
  • 5.56
  • 1.76(1)
  • 2.25(2)
  • 2.38(4)
  • 2.58(1)
  • 2.93(2)
  • 3.18(9)
  • 3.5(2)
  • 3.87(2)
  • 3.92(2)
  • 3.97(5)
  • 4.5(3)
  • 4.65(2)
  • 4.76(17)
  • 5.3(11)
  • 5.46(2)
  • 6.35(2)
  • 7(9)
  • 7.94(2)
  • 8(2)
形状
形状
ひし形(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(2)
  • 1.6(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
CVDコーティング・PVDコーティング
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • タンガロイ(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(4)
3.18(9)
3.97(5)
4.5(3)
4.76(17)
5.3(11)
5.56
7(9)
7.94(2)
8(2)
厚さ(mm)をもっと見る
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ MPMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形86°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ENEQ タンガロイチップ ENEQタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形75°材質AH120厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フライス用チップひし形