フライス用チップひし形 :「台所用椅子」の検索結果
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
その他アルミ用。
材質H1
形状ひし形80°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)6.35
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。