34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)
2.78(2)
3.18(14)
4.76(13)
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEKN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)20 メーカー従来品番TEKN43R 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質ACP100 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ TEKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TECN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 メーカー従来品番TECN32R 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TECN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TECN
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 メーカー従来品番TECN32TR 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ TECN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 メーカー従来品番TECN32R 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ TPKN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 逃げ角(度)11 メーカー従来品番TPKN32R 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TPKN
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 逃げ角(度)11 メーカー従来品番TPKN22TR 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPCH
形状三角形 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN
材質DA1000 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-TECN
材質DA1000 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ NF-TECN
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)20 メーカー従来品番NF-TECN1603PEFR1 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TEEN
内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質G10E 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.78 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質G10E 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)22 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNGX432L コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 等級G級 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798 税込10,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGA
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)2.78 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質H1 形状正三角形60° 穴径(Φmm)2.76 等級G級 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番TNGA0871 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状正三角形60° 精度準精密級 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNGA
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質G10E 形状正三角形60° 穴径(Φmm)3.81 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番TNPA331 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

住友電工ハードメタルチップ TEGN
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 等級G級 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)