絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(107)
  • 住友電工ハードメタル(89)
  • ケナメタル(59)
  • 三菱マテリアル(52)
  • イスカル(48)
  • 京セラ(34)
  • サンドビック(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SANDVIK(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • ワルター(4)
  • 富士元工業(3)
  • 株洲工具(3)
  • 三菱(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(4)
  • 2.38(3)
  • 5.56(1)
  • 5.61(1)
  • 5.76(1)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(5)
  • 15.875(5)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正方形(19)
逃げ角(度)
  • 15(2)
  • 20(4)
穴の形状
  • 円筒穴(1)
円筒穴
材質
  • CVDコーティング(5)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(15)
  • サーメット(8)
  • 超硬合金(8)
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.59(4)
2.38(3)
5.56(1)
5.61(1)
5.76(1)
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。 SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。 SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。 インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F
チップ SEET-S MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SEET-SMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形
チップ SEE-G9Y MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SEE-G9YMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ SEE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SEE-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SDMT-C15 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SDMT-C15MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップ SDMT-R15 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SDMT-R15MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-G9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス切削用インサート SEE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCEW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCEWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ SNK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形
チップ SEMT-AGTN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SEMT-AGTNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形
チップ SEET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SEETMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
チップ SDNW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SDNWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ ZCET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCETMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(2個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)15.875厚さ(mm)2.38精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)1.59内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
フライス用チップ正方形