絞り込み
厚さ(mm)
- 1.59(4)
- 2.38(3)
- 3.18(1)
- 5.56(1)
- 5.61(1)
- 5.76(1)
切刃長さ(mm)
- 12.7(5)
- 15.875(5)
形状

ひし形(1)

正方形(19)
穴の形状
- 円筒穴(1)
逃げ角(度)
- 15(2)
- 20(4)
材質
- CVDコーティング(5)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(15)
- サーメット(8)
- 超硬合金(8)
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- 住友電工ハードメタル(86)
- タンガロイ(66)
- ケナメタル(57)
- 三菱マテリアル(49)
- イスカル(48)
- 京セラ(33)
- サンドビック(16)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ワルター(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- 富士元工業(3)
- 株洲工具(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(4)
2.38(3)
3.18(1)
5.56(1)
5.61(1)
5.76(1)

フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。 SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。 SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。 インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
フライス切削用インサート SEE-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45