フライス用チップ正方形 :「金属切断用」の検索結果
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(1)
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150
形状正方形90°
精度並級
内接円直径(Φmm)12.7
勝手なし
厚さT(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.075
メーカー従来品番SDKN42M
刃長l(mm)3.0
穴の有無なし
穴の形状無し
チップブレーカ無し
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。