フライス用チップ長方形 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
「形状」から絞り込む

長方形(9)
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現!
深穴加工用ドリル
高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法RE(mm)1.00
寸法APMX(mm)0.9
寸法LE(mm)3.10
寸法W1(mm)6.00
寸法S(mm)4.10
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法RE(mm)1.00
寸法APMX(mm)0.9
寸法LE(mm)3.10
寸法W1(mm)6.00
寸法S(mm)4.10
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)垂直方向:9
厚さ(mm)8.3
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11
刃幅(mm)副切刃:1.1
コーナーR(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)9
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。