フライス用チップ平行四辺形 :「椅子」の検索結果
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(1)
2.38(1)
3.18(6)
3.6(1)
3.97(2)
4.7(1)
4.76(1)
5.56(5)
6(1)
10.8(1)
厚さ(mm)をもっと見る
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工
寸法A(mm)6.4
精度M級
寸法B(mm)4.3
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工
材質TH308
形状平行四辺形
厚さ(mm)2
切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3
精度H級
適合カッターASPVmini
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工
精度M級
チップ長さ(mm)12
チップ幅(mm)7.89
チップ厚さ(mm)5
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用
仕様COAT
トラスコ品番429-5650
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状平行四辺形
全長(mm)21.5
精度M級
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用
材質超硬合金、CBN
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。耐欠損性の高い超微粒子超硬合金素材をPNコーティングの組み合わせにより、工具突出しの長い加工や削り代が不均一な加工に対して性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。
適合シャンク:ABPF20形
トラスコ品番823-0310
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用
仕様COAT
トラスコ品番429-5722
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度N級
全長(mm)21.5
形状平行四辺形
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
形状平行四辺形
タイプR刃
精度E級
関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)1.6
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状ひし形86°
逃げ角(度)11
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状ひし形86°
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。