絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(2)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(5)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 6.5(3)
  • 10.6(3)
  • 16.48(2)
形状
形状
六角形80°(10)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(4)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
0.8・1.5・1.6・2
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(2)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
厚さ(mm)
  • 3.97
  • 2.38(2)
  • 2.4(1)
  • 2.9(1)
  • 3.18(4)
  • 3.5(3)
  • 3.63(1)
  • 3.9(1)
  • 4.2(3)
  • 4.4(2)
  • 4.48(2)
  • 4.51(2)
  • 4.76(6)
  • 5.44(2)
  • 5.46(2)
  • 5.51(2)
  • 5.56(9)
  • 6.35(6)
  • 7(2)
  • 7.94(4)
ブランド
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 京セラ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップブレーカから絞り込む
ブレーカつき(7)
ブレーカなし(2)
チップ WEEW 三菱マテリアルチップ WEEW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ FFWOMT-CS イスカルチップ FFWOMT-CSイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)2厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6139材質IC908切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WEEW 三菱マテリアルチップ WEEW三菱マテリアル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
(材質)焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます研削加工を切削加工に切り替えられます連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710トラスコ品番683-0609形状六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.48コーナー半径(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカなし
チップ FFWOCT イスカルチップ FFWOCTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ FFWOMT イスカルチップ FFWOMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用チップ WCMT 京セラドリル用チップ WCMT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNGU-MJ タンガロイチップ WNGU-MJタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ六角形