フライス用チップ六角形 :「角ます」の検索結果
関連キーワード
高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート
厚さ(mm)5.56
タイプワイパーインサート
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
コーティングXC1015
コーナーR(mm)2.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
精度表記H
逃げ角(°)3
内接円IC(mm)17.1
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。