「チップブレーカ」から絞り込む
ブレーカつき(4)
形状六角形80°
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状等辺不等角六角形
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。