フライス用チップ八角形 :「角ます」の検索結果
関連キーワード
「穴の形状」から絞り込む
-(1)
一部円筒穴両面40°~60°(2)
材質TH10
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
形状正方形90°
厚さ(mm)6.98
切刃長さ(mm)17.3
内接円直径(Φmm)4.4
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。