「切刃長さ(mm)」から絞り込む
チップ RDHW-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
アルファ ラジアスミル RV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工関連資料サイズ表(124MB) 難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種(124MB) 標準切削条件表(124MB) 切込み量(124MB)
チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMW-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3