絞り込み
切刃長さ(mm)
- 5(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(3)
厚さ(mm)
- 1.59(1)
- 2.38(3)
- 3.97(3)
- 4.76(3)
- 5.56(1)
材質
- PVDコーティング(4)
- サーメット(1)
- 超硬合金(1)
形状

円形(5)
逃げ角(度)
- 15(4)
コーナー半径(mm)
- -(4)
-
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- 三菱マテリアル(18)
- 住友電工ハードメタル(14)
- イスカル(12)
- サンドビック(12)
- タンガロイ(12)
- 京セラ(7)
- SANDVIK(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
特価
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
5(1)
8(2)
10(3)
12(2)
16(3)

アルファ ラジアスミル RV用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
チップ RDMT-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDMW-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RDHW-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし