絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(44)
  • RYOCO(菱高精機)(23)
  • WIDIN(13)
  • グーリング(12)
  • タンガロイ(7)
  • ギケン(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • 大見工業(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • マパール(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.1(33)
  • 8.2(33)
  • 8.4(28)
  • 8.5(50)
  • 8.6(35)
  • 8.7(35)
  • 8.8(45)
  • 8.9(28)
  • 9(50)
  • 9.1(50)
  • 9.2(42)
  • 9.3(49)
  • 9.4(42)
  • 9.5(62)
  • 9.525(40)
  • 9.6(41)
  • 9.7(45)
  • 9.8(53)
  • 9.9(41)
  • 10(127)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 3(119)
  • 3.3(35)
  • 4(103)
  • 4.1(43)
  • 4.2(43)
  • 4.3(43)
  • 4.5(43)
  • 5(86)
  • 5.1(44)
  • 6(150)
  • 7(76)
  • 8(140)
  • 9(74)
  • 11(69)
  • 12(129)
  • 13(61)
  • 14(87)
  • 16(77)
  • 20(36)
全長(mm)
  • 75(4)
  • 89(27)
  • 90(6)
  • 100(14)
  • 103(13)
  • 105(3)
  • 108(2)
  • 120(4)
  • 122(3)
  • 130(3)
  • 131(2)
  • 150(5)
  • 200(7)
  • 215(3)
  • 219(3)
  • 250(3)
  • 269(3)
  • 319(3)
  • 369(3)
  • 469(3)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(130)
溝長(mm)
  • 35(4)
  • 36(4)
  • 47(23)
  • 50(8)
  • 55(4)
  • 60(5)
  • 61(13)
  • 63(4)
  • 70(7)
  • 95(4)
  • 100(5)
  • 140(4)
  • 170(5)
  • 172(3)
  • 218(3)
  • 220(4)
  • 222(3)
  • 272(4)
  • 313(3)
  • 322(3)
35・36・47・50・55・60・61・63・70・95・100・140・170・172・218・220・222・272・313・322・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(9)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(18)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(40)
  • ノンコーティング(34)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(23件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZギケン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) ハウスビーエム押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)ハウスビーエム(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。
用途被削材:押出し成形セメント板。適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ
超硬ドリル B042CPG ケナメタル超硬ドリル B042CPGケナメタル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコートRYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
78,980税込86,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP3D外部給油タイプWIDIN
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケンゼロバリステンレス用 SXV3D-OHギケン
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金関連資料(2.45MB)抜代(mm)Dx0.6
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-Sギケン
22,900税込25,190
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から翌々日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
超硬ドリル B105 ケナメタル超硬ドリル B105ケナメタル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
ドリル 超硬S SCD タンガロイドリル 超硬S SCDタンガロイ
69,980税込76,978
1本
10日以内出荷
材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
98,980税込108,878
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735グーリング
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733グーリング
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP5D内部給油タイプWIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP3D内部給油タイプWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬ストレートシャンク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら