35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.1(1)
1.2(1)
1.3(1)
1.4(1)
1.5(1)
1.8(1)
1.9(1)
2(35)
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金 刃数2 先端角(°)118 ねじれ角(°)24
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACD
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金 先端角(°)130 刃径公差+0~-0.01
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スィープカットドリル ASWD
バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ダイヤコーティング
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

RYOCO(菱高精機)ファイバードリル
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど 材質超硬 表面処理ViO
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S CDSL
エコ商品
材質UM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S CDL
エコ商品
材質UM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工 材質微粒子超硬(FG) 刃数2枚刃 先端角(°)140 適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ ねじれ角(°)30 切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35 送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S SCD
エコ商品
材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S DMD
エコ商品
材質EM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S S-NVD
材質K10
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

『超硬鉄工用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります