超硬ストレートシャンク :「ちょうこう」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理FIREコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ取寄せ
用途高硬度の加工 材質超硬
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 トラスコ品番182-1749 材質超硬 全長(mm)70 溝長(mm)31 先端角(°)118 刃径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工 材質超硬
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。 材質超硬 サイズレギュラ 表面処理無処理
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

鋼板梁加工用のインサートです。
用途構造用鋼用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼に適した汎用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)