絞り込み
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)
  • モノタロウ(1)
  • WIDIA(518)
  • 三菱マテリアル(430)
  • 協和精工(281)
  • 大見工業(212)
  • グーリング(68)
  • 岡崎精工(62)
  • RYOCO(菱高精機)(61)
  • ケナメタル(56)
  • タンガロイ(22)
  • WIDIN(18)
  • ATOM(サイトウ製作所)(15)
  • NACHI(不二越)(13)
  • FACOM(10)
  • サンドビック(8)
  • ギケン(7)
  • SANDVIK(6)
  • DIXI(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 10.1(3)
  • 10.2(4)
  • 10.3(4)
  • 10.4(4)
  • 10.5(3)
  • 10.6(3)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(3)
  • 11(3)
  • 11.1(3)
  • 11.2(3)
  • 11.3(3)
  • 12(5)
シャンク径(Φmm)
  • 0.64(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.83(1)
  • 1(1)
  • 3(6)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
全長(mm)
  • 40(6)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 80(4)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 95(3)
  • 100(10)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 145(2)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 180(2)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(20)
溝長(mm)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 13(3)
  • 15(6)
  • 20(9)
  • 21(4)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 26(3)
  • 27(5)
  • 28(3)
  • 35(5)
  • 37(4)
  • 40(10)
  • 43(4)
  • 45(4)
  • 50(7)
  • 60(4)
8・10・13・15・20・21・22・23・24・25・26・27・28・35・37・40・43・45・50・60・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(10)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(6)
4(4)
5(4)
6(6)
8(4)
10(5)
10.2(4)
10.3(4)
10.4(4)
12(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S DZSDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-01DIJET(ダイジェット工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
M12下穴加工用TAドリル用チップ TTD DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル用チップ TTDDIJET(ダイジェット工業)
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
材質PVDコーティング/JC8015寸法A(mm)8.4寸法T(mm)2.6
M12下穴加工用TAドリル TTD DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル TTDDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
穴あけ箇所に干渉物があり、突き出しが長い加工でも一発加工が可能。
寸法l(mm)47寸法l2(mm)55.8適合径(Φmm)10.2以上、10.4以下寸法L/D(mm)4.5
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
ドリル 超硬付 S柄 VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 S柄 VSDLDIJET(ダイジェット工業)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S VSDS DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDSDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質CR1角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ドリル 超硬S VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDLDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S VSD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-06 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-06DIJET(ダイジェット工業)
9,898税込10,888
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-05 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-05DIJET(ダイジェット工業)
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-04 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-04DIJET(ダイジェット工業)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-02 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-02DIJET(ダイジェット工業)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S SDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-01DIJET(ダイジェット工業)
3,198税込3,518
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S SDS-00 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-00DIJET(ダイジェット工業)
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S DZSDS-06 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-06DIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DZSDS-05 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-05DIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DZSDS-04 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-04DIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
ドリル 超硬S DZSDS-03 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-03DIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DZSDS-02 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-02DIJET(ダイジェット工業)
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
ドリル 超硬S DZSDS-00 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-00DIJET(ダイジェット工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
超硬ストレートシャンク