60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(26)
3.1(17)
3.8(17)
4(16)
4.6(17)
5(16)
6(16)
6.2(17)
7.1(17)
8.6(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

材質超硬合金 シャンク径(Φmm)3 表面処理スムースコート ねじれ角(°)30 適合被削材種ステンレス鋼:◎ 直径許容差0~-0.008 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬 先端角(°)180 表面処理AQEX ねじれ角(°)20
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 動画あり
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ7DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用 材質超微粒子 表面処理GS7コート 関連資料(3.91MB)
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー) 動画あり
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金 材質超硬合金(CARBIDE) 先端角(°)140 表面処理IchAdaコーティング ねじれ角(°)約30
1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越) 動画あり
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ10DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0~-0.009
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越) 動画あり
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ5DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0~-0.009
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

小径油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ ADO-MICRO 20D OSG(オーエスジー) 動画あり
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金 材質超硬合金(CARBIDE) シャンク径(Φmm)3 先端角(°)135 表面処理IchAdaコーティング ねじれ角(°)約30
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー) 動画あり
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金 材質超硬合金(CARBIDE) 先端角(°)135 表面処理IchAdaコーティング ねじれ角(°)約30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D OSG(オーエスジー) 動画あり
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金 材質超硬合金(CARBIDE) 先端角(°)135 表面処理IchAdaコーティング ねじれ角(°)約30
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALTコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALTコーティング
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質超硬 表面処理SDコート
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 表面処理FIREコート ねじれ角180゜
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
用途用途 材質超硬AH03 先端角(°)140 表面処理AGXコーティング 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼 材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理パープルコーティング 関連資料(1.76MB)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス 材質超硬 シャンク径(Φmm)3 表面処理パープルコーティング 関連資料(1.76MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ。剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。穴あけ工程を削減できるダブルアングルドリル
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。適応加工形状:穴あけ加工用。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 溝長(mm)15 表面処理ion Depo Type R 刃角(°)(1)130、(2)60 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ。剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。適応加工形状:穴あけ加工用。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理ion Depo Type R 刃角(°)130 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

三洋工具OSドリル
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG 表面処理ヘリカコーティング 適合材鋳鉄
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01~0
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01~0
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング 外径公差(mm)-0.05/-0.1
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング 外径公差(mm)-0.05/-0.1
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZH
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工 表面処理DH1コート(ハードコート) ねじれ角(°)15 有効加工深さ5×Dc
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工 ねじれ角(°)30
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

『超硬鉄工用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります