絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • グーリング(2)
  • サンドビック(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ミラー(2)
  • TOTIME(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • ワルター(1)
  • 三洋工具(1)
  • マパール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 14.1(2)
  • 14.2(2)
  • 14.3(2)
  • 14.4(2)
  • 14.5(3)
  • 14.6(4)
  • 14.7(2)
  • 14.8(3)
  • 14.9(2)
  • 15(3)
  • 18.5(9)
  • 18.75(1)
  • 18.9(1)
  • 19(9)
  • 19.05(1)
  • 19.5(8)
  • 19.8(1)
  • 20(10)
シャンク径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 13(1)
  • 14.6(1)
  • 14.8(1)
  • 14.9(1)
  • 15(4)
  • 19(1)
  • 20(11)
  • 25(1)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 73(1)
  • 82(1)
  • 83(1)
  • 86(1)
  • 89(3)
  • 90(1)
  • 91(6)
  • 96(1)
  • 98(2)
  • 99(1)
  • 101(9)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(21)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 153
  • 38(57)
  • 45(58)
  • 50(137)
  • 60(96)
  • 66(77)
  • 70(88)
  • 74(58)
  • 75(56)
  • 80(102)
  • 82(68)
  • 90(88)
  • 95(69)
  • 100(144)
  • 105(71)
  • 110(62)
  • 115(96)
  • 118(69)
  • 125(57)
  • 140(57)
  • 150(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12.5(1)
13(1)
14.1(2)
14.2(2)
14.3(2)
14.4(2)
14.5(3)
14.6(4)
14.7(2)
14.8(3)
14.9(2)
15(3)
18.5(9)
18.75(1)
18.9(1)
19(9)
19.05(1)
19.5(8)
19.8(1)
20(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5DTOTIME
47,980税込52,778
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアルミラクル40ミディアムドリル三菱マテリアル
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
オイルホール付OSドリル 三洋工具オイルホール付OSドリル三洋工具
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D TOTIME超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5DTOTIME
63,980税込70,378
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 サンドビック汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用サンドビック
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリルサンドビック
59,980税込65,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)ワルター
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S M2265 ミラードリル 超硬S M2265ミラー
259,800税込285,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S M2263 ミラードリル 超硬S M2263ミラー
399,800税込439,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超超微粒子
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
54,980税込60,478
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S B105 ケナメタルドリル 超硬S B105ケナメタル
79,980税込87,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング高能率ドリル 5xD RT100U 5515グーリング
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511グーリング
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬エンドミルシャンク