絞り込み
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(15)
  • イワタツール(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • NS(日進工具)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • 協和精工(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2
  • 3(268)
  • 3.5(192)
  • 4(239)
  • 4.2(189)
  • 4.5(208)
  • 5(243)
  • 5.2(177)
  • 5.5(204)
  • 6(263)
  • 6.5(204)
  • 6.8(201)
  • 7(223)
  • 7.5(198)
  • 8(253)
  • 8.5(207)
  • 9(216)
  • 9.5(193)
  • 10(273)
  • 11(198)
  • 12(260)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(37)
  • 3.175(1)
  • 4(1)
溝長(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.4(10)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.05(1)
  • 2.35(1)
  • 2.4(7)
  • 2.5(4)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 6(2)
材質
  • 超硬合金(41)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 38(25)
  • 38.05(1)
  • 38.1(1)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 55(1)
30・38・38.05・38.1・40・45・50・55
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(14)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(268)
4(239)
4.5(208)
5(243)
6(263)
7(223)
8(253)
9(216)
10(273)
12(260)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパンマイクロドリル MDティーシーティー・ジャパン(17件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,112税込2,323
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRLATOM(サイトウ製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
アクアマイクロドリル NACHI(不二越)アクアマイクロドリルNACHI(不二越)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルショート刃 ADRSATOM(サイトウ製作所)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
スィープカットルーマードリル ASWR ATOM(サイトウ製作所)スィープカットルーマードリル ASWRATOM(サイトウ製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSDATOM(サイトウ製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PD NS(日進工具)下穴加工用ドリル 無限ポイントドリル MDR-PDNS(日進工具)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツールねじれ半月ドリル 超硬イワタツール
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル DSM タンガロイソリッドドリル DSMタンガロイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート関連資料(1.76MB)
ダイヤコートドリル 三菱マテリアルダイヤコートドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SVATOM(サイトウ製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPNATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
NCポインティングドリル ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
無限ポイントドリル NS(日進工具)無限ポイントドリルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30ATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタルミニマルチドリルMDSS型住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコート
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
7,698税込8,468
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S 60CDH イワタツールドリル 超硬S 60CDHイワタツール
7,398税込8,138
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3角度小数60
ドリル DIAコート JIT イワタツールドリル DIAコート JITイワタツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理DIA電着
エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックマイクロスターターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
非鉄加工用ドリル(S) 三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
超硬エンドミルシャンク