Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ストレートドリル パック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルト高速度鋼
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品ISO規格品/JIS規格品
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質ハイス(高速度鋼)
被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金
先端角(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質ハイス(高速度鋼)
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)135
表面処理ノンコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)125
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状XH形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)135
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42
先端角(°)120
表面処理TINコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
材質コバルトハイス
シャンク形状ストレートシャンク
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。
仕様先端形状/シンニング付
先端角(°)118
JIS規格JIS S型相当
規格品DIN規格品
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiN
刃径公差h8
加工深さ5D(刃径X5倍)
シャンク形状ストレートシャンク
2018年トラスコ掲載ページ1 0093
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群
ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適
耐摩耗性に優れ、長寿命
材質高級ハイス
先端角(°)125
加工内容穴加工
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
さまざまな被削材に使用可能です
エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。
材質高速度鋼(HSS)
表面処理TiNポイントコーティング
1
2
次へ
『ハイスドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ハイスストレートシャンク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。