11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
20.5(1)
21(2)
21.5(1)
22(1)
22.5(1)
23(1)
23.5(1)
24(1)
24.5(1)
25(1)
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)24.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)22.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)21 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)22 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)23.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)25 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)20.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)23 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)24 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)21.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-1932 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)201 溝長(mm)125 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)21 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

『ハイス鉄工用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります