絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(4)
  • 理研製鋼(2)
  • IRWIN(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.35(6)
全長(mm)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 88(1)
  • 99(1)
  • 102(3)
  • 150(1)
  • 250(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(6)
溝長(mm)
  • 6.35(1)
  • 24(1)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 52(1)
  • 70(2)
  • 110(1)
  • 150(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 2.5(63)
  • 2.7(77)
  • 3(87)
  • 3.2(80)
  • 3.3(80)
  • 3.5(84)
  • 3.6(65)
  • 3.7(79)
  • 3.9(78)
  • 4(68)
  • 4.2(80)
  • 4.5(63)
  • 5(65)
  • 5.5(85)
  • 6(95)
  • 7(63)
  • 8(73)
  • 9(65)
  • 10(89)
  • 12(73)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
  • ストレートシャンク(6)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6.35(6)
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm IRWINステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mmIRWIN
7,898税込8,688
1セット(10本)
当日出荷
130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
IXOドリルアダプター用鉄工ビット BOSCH(ボッシュ)IXOドリルアダプター用鉄工ビットBOSCH(ボッシュ)
490税込539
1本
当日出荷から翌々日出荷
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
11,980税込13,178
1袋(10本)
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1セット(3本)
3日以内出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱
用途鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材の穴あけに。材質HSS軸径(Φmm)6.35穴あけ深さ(mm)ドリル径の5倍まで適合材軟鉄、鋳鉄、鉄鋼、非鉄、非金属
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD6 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD6斎藤ツヰストドリル製作所
7,498税込8,248
1箱(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)理研製鋼
21,980税込24,178
1袋(10本)
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートシャンク