絞り込み
ブランド
  • グーリング(9)
  • 三菱マテリアル(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 3(151)
  • 3.2(144)
  • 3.5(152)
  • 4(160)
  • 4.5(152)
  • 5(161)
  • 5.2(145)
  • 5.5(161)
  • 6(166)
  • 6.5(154)
  • 6.8(142)
  • 7(155)
  • 8(159)
  • 8.5(152)
  • 9(154)
  • 10(167)
  • 10.5(140)
  • 11(149)
  • 12(152)
  • 13(140)
全長(mm)
  • 162(2)
  • 230(1)
  • 255(1)
  • 259(1)
  • 291(1)
  • 343(1)
  • 460(2)
  • 580(2)
  • 600(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(8)
溝長(mm)
  • 81(2)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 222(1)
  • 305(2)
  • 385(2)
  • 475(1)
シャンク径(Φmm)
  • 32(1)
  • MT3(1)
32・MT3
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(1)
  • ホモ処理(6)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(160)
5(161)
5.5(161)
6(166)
6.5(154)
7(155)
8(159)
9(154)
10(167)
12(152)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
34,980税込38,478
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージングーリング
83,980税込92,378
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリングコアドリル レギュラ ホモ処理グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
99,980税込109,978
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
NC用ストレートドリル  NSD 28.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 28.0三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)28溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ハイスストレートシャンク