絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(64)
  • NACHI(不二越)(58)
  • S&K(三興製作所)(53)
  • FKD(フクダ精工)(35)
  • 岡崎精工(28)
  • 大洋ツール(28)
  • 三菱マテリアル(25)
  • EIKO(栄工舎)(25)
  • ヤマト(切削工具)(24)
  • アサヒ工具(23)
  • 理研製鋼(15)
  • サンコーテクノ(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • RYOCO(菱高精機)(12)
  • ユニカ(11)
  • グーリング(10)
  • ミヤナガ(9)
  • コマドリル(9)
  • スターエム(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 1(1,388)
  • 1.5(1,326)
  • 2(1,805)
  • 2.5(1,390)
  • 3(2,625)
  • 3.5(1,462)
  • 4(2,730)
  • 4.5(1,351)
  • 5(2,658)
  • 6(3,166)
  • 7(1,751)
  • 8(2,959)
  • 9(1,739)
  • 10(3,170)
  • 11(1,585)
  • 12(3,006)
  • 13(1,329)
  • 14(1,501)
  • 16(2,207)
  • 20(2,072)
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 6.35(5)
  • 8(2)
  • 10(9)
  • 12(8)
  • 12.65(1)
  • 12.7(5)
  • 13(14)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 25(252)
  • 28(4)
  • 32(45)
  • 40(4)
  • BS7(4)
  • BS9(4)
  • MT2(2)
  • MT3(38)
  • MT4(3)
全長(mm)
  • 120(15)
  • 125(32)
  • 130(17)
  • 135(15)
  • 140(28)
  • 160(58)
  • 170(13)
  • 180(25)
  • 200(17)
  • 220(16)
  • 230(13)
  • 240(13)
  • 260(19)
  • 270(19)
  • 280(26)
  • 290(12)
  • 295(13)
  • 300(14)
  • 350(12)
  • 450(15)
材質
  • その他(3)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(108)
  • サーメット(3)
  • ハイス(185)
  • バナジウムハイス(4)
  • 合金工具鋼(3)
  • 粉末ハイス(48)
  • 超硬合金(147)
  • (5)
溝長(mm)
  • 74(6)
  • 80(5)
  • 85(5)
  • 100(3)
  • 115(4)
  • 140(7)
  • 150(8)
  • 160(13)
  • 165(4)
  • 175(15)
  • 200(14)
  • 250(10)
  • 300(14)
  • 350(5)
  • 380(6)
  • 385(5)
  • 400(19)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 600(4)
74・80・85・100・115・140・150・160・165・175・200・250・300・350・380・385・400・450・500・600・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(26)
  • ノンコーティング(19)
  • ホモ処理(11)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
横ミゾビット 大日商横ミゾビット大日商(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具