- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハイスドリル
- ハイスストレートシャンク
- 12ページ目
12ページ目: ハイスストレートシャンク
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)190
直径(Φmm)17.3
溝長(mm)115
シャンク径(Φmm)20
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)13.9
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)23
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)190
直径(Φmm)18.7
溝長(mm)115
シャンク径(Φmm)20
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.6
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)50
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)42
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)41
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)42
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)13.7
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)36
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)42
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)21.5
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)29
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)32
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)16
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)190
直径(Φmm)18.8
溝長(mm)115
シャンク径(Φmm)20
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)14.7
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)190
直径(Φmm)16.8
溝長(mm)115
シャンク径(Φmm)20
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.3
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)39
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)42
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)14.5
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.1
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
入数2本
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに
材質HSS (高速度鋼)
質量(g)1106.8
公差h8
先端角(°)118
シャンク円筒シャンク
先端形状C形 (クロスシンニング)
主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチック
コーティングTiN (チタンコーティング)
スパイラル溝角度(°)25 ~ 30
入数25
ボーリング深さ(mm)5 × 直径
切削方向右切削
1セット
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに
材質HSS (高速度鋼)
質量(g)537.2
公差h8
先端角(°)118
シャンク円筒シャンク
先端形状C形 (クロスシンニング)
主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチック
コーティングTiN (チタンコーティング)
スパイラル溝角度(°)25 ~ 30
入数19
ボーリング深さ(mm)5 × 直径
切削方向右切削
1セット
¥10,980
税込¥12,078
90日以内出荷
TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適
材質ハイス
先端角(°)118
コーティングTiN
シャンク形状ストレート
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。
トラスコ品番630-1932
材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)
全長(mm)201
溝長(mm)125
シャンク径(Φmm)25
刃径(Φmm)21
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。
用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。
トラスコ品番217-6688
材質高速度鋼(HSSE)
全長(mm)137
溝長(mm)87
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質本体:HSS(ハイス)
色ブラック
呼び寸法(mm)6.7
軸丸軸
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質本体:HSS(ハイス)
色ブラック
呼び寸法(mm)8.7
軸丸軸
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌々日出荷
・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質本体:HSS(ハイス)
色ブラック
呼び寸法(mm)7.3
軸丸軸
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
低炭素鋼(C~0.25%)、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、高炭素鋼(C0.45%~)、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金、アルミ展伸材
仕様●表面処理:TiNコーティング●シャンク精度:h7●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:822-2766
アズワン品番67-5578-63
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り
タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
アズワン品番67-4721-21
1組
¥64,100
税込¥70,510
翌日出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番234-0368
材質HSS
全長(mm)112
溝長(mm)73
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)118
刃径(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用。
トラスコ品番232-6740
材質HSCO
全長(mm)85
溝長(mm)56
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
刃径(mm)2.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
高品質の木材用ツイストドリルビット。六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 1/4"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。木工用ドリルビット。六角軸、トルク伝達の向上。HSS=高速鋼。優れた素材の弾力性により、耐久年数が長い。優れた同芯度。
用途軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用
仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-63
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):1.5mm●全長:40mm●有効長:18mm●入数:10本●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
アズワン品番65-9297-17
1箱(10本)
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
『ハイスドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ハイスストレートシャンク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。