絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・3.9・4・4.2・4.5・4.9・5・5.5・6・8・9・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
445税込490
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSSエスコ
11,100税込12,210
1セット
翌日出荷
仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-63
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ マーベル6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズマーベル
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
喰い付きが良く、センターポンチ不要ドリル刃は日本製で高品質
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FTシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824FTシリーズエスコ
1,180税込1,298
1箱(10本)
3日以内出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):1.5mm●全長:40mm●有効長:18mm●入数:10本●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-17
ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ エスコストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートドリル(HSS/5本) EA824FKシリーズ エスコストレートドリル(HSS/5本) EA824FKシリーズエスコ
4,560税込5,016
1箱(5本)
3日以内出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-47
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズエスコ
3,150税込3,465
1箱(10本)
3日以内出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):7.0mm●全長:109mm●有効長:69mm●入数:10本●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-06
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824FKシリーズエスコ
700税込770
1箱(10本)
3日以内出荷
ストレートドリル(HSS/5本) EA824FJシリーズ エスコストレートドリル(HSS/5本) EA824FJシリーズエスコ
2,890税込3,179
1箱(5本)
3日以内出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.4mm●全長(mm):151●有効長:101mm●入数:5本●先端角:118°●対応被削材:鉄アズワン品番65-9294-07
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FJシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824FJシリーズエスコ
415税込457
1箱(10本)
3日以内出荷
ストレートドリル(Co-HSS/5本) EA824FCシリーズ エスコストレートドリル(Co-HSS/5本) EA824FCシリーズエスコ
22,100税込24,310
1箱(5本)
3日以内出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):11.60mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●入数:5本●シンニング付アズワン品番65-9292-63
ストレートドリル(Co-HSS/10本) EA824FCシリーズ エスコストレートドリル(Co-HSS/10本) EA824FCシリーズエスコ
4,990税込5,489
1箱(10本)
3日以内出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):3.8mm●全長(mm):70●有効長:43mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●シンニング付●入数:10本アズワン品番65-9291-92
ストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズエスコ
1,970税込2,167
1箱(10本)
3日以内出荷
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):1.5●全長(mm):68●有効長(mm):23●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:14g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-33
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
5,130税込5,643
1箱(10本)
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.0mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-85
鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール鉄工用月光テーパーシャンクドリルビックツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSSエスコ
25,700税込28,270
1セット
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-52
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ マーベル6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズマーベル
1,398税込1,538
1個ほか
13日以内出荷
喰い付きが良く、センターポンチ不要ドリル刃は日本製で高品質
ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ エスコストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
790税込869
1箱(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):19.5mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9294-80
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ マーベル6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズマーベル
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
喰い付きが良く、センターポンチ不要ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:3.7mm●有効長:48●全長:106●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-76
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ マーベル6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズマーベル
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
喰い付きが良く、センターポンチ不要ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-82
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
6,170税込6,787
1本
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):25.0mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9297-03
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
4,490税込4,939
1本
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):21.0mm●全長(mm):225●有効長:145mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9294-83
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ マーベル6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズマーベル
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
喰い付きが良く、センターポンチ不要ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:3.6mm●有効長:48●全長:106●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS)アズワン品番67-0417-75
1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSSエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm●先端角:135°●シンニング付アズワン品番65-9296-97
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
2,720税込2,992
1箱(10本)
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):6.0mm●全長(mm):93●有効長:57mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-80
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,360税込1,496
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):5.7●全長(mm):127●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-72
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSSエスコ
21,600税込23,760
1セット
翌日出荷
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付アズワン品番65-9296-98
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
5,430税込5,973
1箱(10本)
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.5mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-86
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
2,320税込2,552
1箱(10本)
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):5.2mm●全長(mm):86●有効長:52mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-78
6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS エスコ6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSSエスコ
27,000税込29,700
1セット
翌日出荷
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-62
ハイスストレートシャンク