絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(4)
- 0.96(3)
- 0.97(4)
- 0.98(4)
- 0.99(4)
- 1(36)
- 1.01(5)
- 1.02(9)
- 1.03(5)
- 1.04(7)
- 1.05(6)
- 1.06(4)
- 1.93(3)
- 1.95(4)
- 1.98(3)
- 1.99(3)
- 2(7)
- 2.05(4)
- 2.1(7)
- 4(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 32(5)
- 34(39)
- 37(1)
- 38(7)
- 40(3)
- 44(1)
- 46(2)
- 49(3)
- 52(1)
- 55(2)
- 61(1)
- 75(1)
- 86(1)
- 93(1)
- 100(2)
- 109(1)
- 117(1)
- 125(1)
- 133(1)
材質
- コバルトハイス(24)
- ハイス(43)
- 粉末ハイス(1)
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(19)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(6)
溝長(mm)
- 12
- 18(95)
- 20(87)
- 22(72)
- 25(62)
- 30(63)
- 33(88)
- 35(63)
- 37(66)
- 39(79)
- 45(74)
- 56(71)
- 62(68)
- 75(142)
- 81(77)
- 87(99)
- 100(147)
- 114(65)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(18)
- 1.00(2)
- 1.01(1)
- 1.02(1)
- 1.03(1)
- 1.04(1)
- 1.05(1)
- 1.06(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.95(1)
- 2(1)
- 2.05(1)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
1・1.00・1.01・1.02・1.03・1.04・1.05・1.06・1.4・1.5・1.95・2・2.05・2.1・3・3.1・3.2・3.3
シャンク形状
- ストレートシャンク(24)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(3)
- NACHI(不二越)(8)
- Super(1)
- THECUT(1)
- TRUSCO(2)
- アックスブレーン(1)
- イシハシ精工(2)
- ウォーターミルズ(2)
- エスコ(6)
- ギガ・セレクション(1)
- グーリング(27)
- タイテックス(2)
- ワルター(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- 理研製鋼(1)
- 金森ドリル製作所(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・Super・THECUT・TRUSCO・アックスブレーン・イシハシ精工・ウォーターミルズ・エスコ・ギガ・セレクション・グーリング・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・金森ドリル製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(36)
1.01(5)
1.02(9)
1.03(5)
1.04(7)
1.05(6)
2(7)
2.05(4)
2.1(7)
4(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル
(75件のレビュー)¥89税込¥981本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(43件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481パック(10本)当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781パック(10本)当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681パック(5本)当日出荷から翌々日出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥4,698~税込¥5,168~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥2,698税込¥2,9681箱(5本)当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥6,498税込¥7,1481セット(10本)当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥3,500税込¥3,8501袋(5本)3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ドリル コートHS S柄 GCOSD1
斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥46,980税込¥51,6781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥9,598税込¥10,5581箱(10本)当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥899~税込¥989~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ストレートドリル
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥4,298税込¥4,7281セット(10本)5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥3,698税込¥4,0681箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥44,980税込¥49,4781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥8,798税込¥9,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥7,898~税込¥8,688~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥729~税込¥802~1パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる