絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・3.9・4・4.2・4.5・4.9・5・5.5・6・8・9・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100グーリング
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
全長(mm)200
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長400mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長400mm GT100グーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)400
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長350mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長350mm GT100グーリング
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
全長(mm)350
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100グーリング
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
全長(mm)300
マイクロドリル 7xD タイプN グーリングマイクロドリル 7xD タイプNグーリング
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100グーリング
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
全長(mm)300
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100グーリング
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)100
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207 グーリングストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207グーリング
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。
用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工材質SKH51
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100グーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257 グーリングテーパシャンクドリル セミロング タイプN 257グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100グーリング
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100グーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
全長(mm)200
ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 653 グーリングストレートシャンクドリル スタブ タイプN 653グーリング
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100グーリング
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
全長(mm)300
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長500mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長500mm GT100グーリング
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)500
マイクロドリル 5xD オイルホール付き タイプN グーリングマイクロドリル 5xD オイルホール付き タイプNグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549 グーリングストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549グーリング
909税込1,000
1本ほか
翌々日出荷
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100グーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
全長(mm)100
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長450mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長450mm GT100グーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
全長(mm)450
マイクロドリル 15xD オイルホール付き タイプN グーリングマイクロドリル 15xD オイルホール付き タイプNグーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,510税込3,861
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
1,180税込1,298
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,480税込9,328
1袋(5本)ほか
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
5,080税込5,588
1パック(10本)ほか
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,630税込2,893
1パック(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
6,770税込7,447
1本(5本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 245 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理 245グーリング
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Gドリルビット BAHCO(バーコ)HSS-GドリルビットBAHCO(バーコ)
419税込461
1本ほか
翌々日出荷
ストレート軸コバルトドリル トライアルコーポレーションストレート軸コバルトドリルトライアルコーポレーション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)ほか
4日以内出荷
最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
ドリル HS S柄 LSD9 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD9斎藤ツヰストドリル製作所
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD6 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD6斎藤ツヰストドリル製作所
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD5 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD5斎藤ツヰストドリル製作所
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD3 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD3斎藤ツヰストドリル製作所
7,998税込8,798
1箱(10本)
6日以内出荷
材質ハイス全長(mm)100表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD2斎藤ツヰストドリル製作所
6,998税込7,698
1箱(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD1斎藤ツヰストドリル製作所
3,898税込4,288
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(TINーHSS) エスコストレートドリル(TINーHSS)エスコ
6,830税込7,513
1セット(19本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ストレートドリル(Co-HSS) エスコストレートドリル(Co-HSS)エスコ
21,400税込23,540
1セット(19本)ほか
翌日出荷
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,250税込1,375特価
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
コーティングドリル NACHI(不二越)コーティングドリルNACHI(不二越)
699税込769
1本
4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで汎用コーティングドリルです。
用途ステンレス・鉄・鋼先端シンニング刃
ハイスストレートシャンク