絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・3.9・4・4.2・4.5・4.9・5・5.5・6・8・9・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
762件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS) エスコ3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS)エスコ
43,600税込47,960
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0~13.0(0.5とび)入数21本
3.0x10mmドリルセット[真円・高耐久](15本組/HSS) エスコ3.0x10mmドリルセット[真円・高耐久](15本組/HSS)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0~10.0(0.5とび)入数15本
3.0x6.5mmドリルセット[真円・高耐久](10本組/HSS エスコ3.0x6.5mmドリルセット[真円・高耐久](10本組/HSSエスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5入数10本
13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
5,280税込5,808
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)152ドリル径(Φmm)13
12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
4,610税込5,071
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)149ドリル径(Φmm)12
11.0x140mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ11.0x140mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)140ドリル径(Φmm)11
10.5x137mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ10.5x137mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)137ドリル径(Φmm)10.5
10.0x130mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ10.0x130mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)130ドリル径(Φmm)10
9.5x127mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ9.5x127mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)127ドリル径(Φmm)9.5
9.0x124mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ9.0x124mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
2,430税込2,673
1本
当日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)124ドリル径(Φmm)9
8.5x121mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ8.5x121mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)121ドリル径(Φmm)8.5
8.0x114mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ8.0x114mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)114ドリル径(Φmm)8
6.5x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ6.5x105mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)105ドリル径(Φmm)6.5
5.5x 95mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ5.5x 95mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)95ドリル径(Φmm)5.5
5.0x 92mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ5.0x 92mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
925税込1,018
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)92ドリル径(Φmm)5
4.5x 86mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ4.5x 86mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)86ドリル径(Φmm)4.5
4.0x 83mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ4.0x 83mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
695税込765
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)83ドリル径(Φmm)4
3.5x 73mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ3.5x 73mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
635税込699
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)73ドリル径(Φmm)3.5
3.0x 71mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ3.0x 71mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
520税込572
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)71ドリル径(Φmm)3
2.5x 61mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ2.5x 61mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
560税込616
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)61ドリル径(Φmm)2.5
鉄工用ドリル アークランドサカモト鉄工用ドリルアークランドサカモト
649税込714
1本ほか
翌々日出荷
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ステンレスドリル アークランドサカモトステンレスドリルアークランドサカモト
739税込813
1本
翌々日出荷
溝長を短く、心厚を厚くしドリルの剛性を高めたことで、驚異的な寿命アップが図れます。素材は理研の高コバルトハイス鋼(HSCo)を使用しています。切削抵抗が減り長寿命。
用途ステンレスの穴あけに材質高コバルトハイス鋼(HSCo)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル19本セット ギガ・セレクションストレートハイスドリル19本セットギガ・セレクション
7,998税込8,798
1組(19本)
4日以内出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
ストレートハイスドリル25本セット ギガ・セレクションストレートハイスドリル25本セットギガ・セレクション
15,980税込17,578
1組(25本)
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット WURTH(ウルト)HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセットWURTH(ウルト)
71,980税込79,178
1ケース(155本)
6日以内出荷
155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2。優れた耐折損性チップレス加工に対応高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適丈夫で耐久性のある設計冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい表面を蒸着処理通知ドリルビットと素材の対応は適合表確認
仕様標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント適合ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイントセット内容DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1材質サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS表面処理気化速度穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント品質等級Wurth標準
鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO鉄工ドリル HSSE コバルト5%入RUKO
3,398税込3,738
1セット(10本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入 RUKO25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入RUKO
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入 RUKO19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入RUKO
26,880税込29,568
1セット
翌日出荷
仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズWMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュウォーターミルズ
1,790税込1,969
1セット(10本)ほか
5日以内出荷
鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ ウォーターミルズWM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュウォーターミルズ
3,190税込3,509
1セット(10本)ほか
5日以内出荷
鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
下穴ドリル ミツトモ下穴ドリルミツトモ
449税込494
1本
7日以内出荷
材質ハイス鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル ギガ・セレクションストレートハイスドリルギガ・セレクション
1,398税込1,538
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
黄銅用ストレートドリル CUSD 金森ドリル製作所黄銅用ストレートドリル CUSD金森ドリル製作所
2,798税込3,078
1ケース(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
コバルトストレートドリル CSD 金森ドリル製作所コバルトストレートドリル CSD金森ドリル製作所
2,398税込2,638特価
1ケース(10本)
当日出荷から8日以内出荷
ドリル ホーザンドリルホーザン
3,398税込3,738
1本
当日出荷
付属品ビットホルダー付適合機種K-109材質HSS鋼質量(g)4材質(先端)ハイス鋼5本入シャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LSDNACHI(不二越)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル HS S柄 SD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SDNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1箱(5本)
5日以内出荷
材質HSS
ハイスストレートシャンク