絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.65(1)
  • 4.75(1)
  • 4.85(1)
  • 4.95(1)
  • 5(1)
  • 7.55(2)
  • 7.6(7)
  • 7.65(2)
  • 7.7(7)
  • 7.75(1)
  • 7.8(8)
  • 7.85(1)
  • 7.9(8)
  • 7.95(1)
  • 8(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(15)
  • 14(2)
溝長(mm)
  • 6.4(2)
  • 26(1)
  • 37(15)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(10)
  • ストレートシャンク(7)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(12)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(11)
全長(mm)
  • 81
  • 44(23)
  • 45(32)
  • 46(41)
  • 48(54)
  • 50(63)
  • 52(52)
  • 54(42)
  • 56(20)
  • 60(19)
  • 68(26)
  • 70(40)
  • 75(35)
  • 87(22)
  • 90(32)
  • 100(37)
  • 104(20)
  • 125(27)
  • 131(19)
  • 151(23)
  • 158(20)
表面処理
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • イワタツール(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • TZ(2)
  • ビックツール(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・イワタツール・NACHI(不二越)・TZ・ビックツール・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7.55(2)
7.6(7)
7.65(2)
7.7(7)
7.75(1)
7.8(8)
7.85(1)
7.9(8)
7.95(1)
8(11)
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • 高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル

    高精度バイオレットドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高級高合金HSS
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 7.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,488税込2,737
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)81直径(Φmm)7.9溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 7.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,488税込2,737
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)81直径(Φmm)7.7溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 8.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 8.0

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)81直径(Φmm)8溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 7.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.8

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,488税込2,737
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)81直径(Φmm)7.8溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 7.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    2,488税込2,737
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)81直径(Φmm)7.6溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • TZ-レギュラドリル TZ

    TZ-レギュラドリル

    TZ
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
  • TZ-ショートドリル TZ

    TZ-ショートドリル

    TZ
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
  • ドリル HS S柄 CD イワタツール

    ドリル HS S柄 CD

    イワタツール
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    角度(°)60°角度小数60
  • ドリル HS S柄 90CD イワタツール

    ドリル HS S柄 90CD

    イワタツール
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数90
ハイスエンドミルシャンク