絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
50・54・56・60・68・70・75・78・87・90・93・96・100・101・113・125・131・137・144・150・全長(mm)をもっと見る
材質
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(22)
2.5(20)
3(23)
3.3(20)
4(20)
5(21)
6(22)
6.8(20)
8.5(20)
10(23)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDNOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
1,590税込1,749特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDROSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
4,590税込5,049
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ハイスドリル 三菱マテリアルハイスドリル三菱マテリアル
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル三菱マテリアル
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高級高合金HSS
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越)AG-ESレギュラードリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイスねじれ角溝のねじれ角が強ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
AG-ESSショートドリル NACHI(不二越)AG-ESSショートドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
SG-ESドリル NACHI(不二越)SG-ESドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
C面付エンドミル EIKO(栄工舎)C面付エンドミルEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LCD イワタツールドリル HS S柄 LCDイワタツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレットSUS高精度ドリル三菱マテリアル
779税込857
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDSOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)DLC ハイスドリル(DLCHD)NACHI(不二越)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
ハイスエンドミルシャンク