32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.13(5)
2.14(4)
2.15(5)
2.16(4)
2.17(4)
2.18(4)
2.2(7)
2.25(5)
2.28(5)
2.3(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス タイプスタブ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工 材質コバルトハイス 外径公差(mm)0/-0.02
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° リード角30°
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.14
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.14 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.23
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.23 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.22
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.22 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.29
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.29 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.16
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.16 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.28
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.28 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.27
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.27 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.18
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.18 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.2
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.2 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
889 税込978
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.17
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.17 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.13
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.13 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.25
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.25 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,488 税込1,637
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.19
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.19 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.21
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.21 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.11
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.11 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.24
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.24 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.12
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.12 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.15
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.15 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,488 税込1,637
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.3
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.3 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
889 税込978
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.26
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)45 直径(Φmm)2.26 溝長(mm)13 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工 材質粉末ハイス 角度公差±5'
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質HSS 角度(°)60° 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 CCD
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 BCD
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 10SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)10 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数10 小径長(Φmm)0.5
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)