絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24
- 2(41)
- 2.5(31)
- 3(47)
- 3.3(26)
- 4(46)
- 5(45)
- 5.2(32)
- 5.5(29)
- 6(47)
- 6.9(24)
- 7(25)
- 8(44)
- 8.5(40)
- 9(33)
- 9.5(31)
- 10(44)
- 10.5(38)
- 11(37)
- 12(42)
- 13(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20(3)
- 25(7)
- 32(5)
- MT3(3)
溝長(mm)
- 50(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 101(1)
- 102(1)
- 107(2)
- 135(2)
- 140(4)
- 160(1)
- 165(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 300(1)
- 350(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(13)
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(7)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
全長(mm)
- 120(1)
- 151(1)
- 160(1)
- 170(2)
- 177(1)
- 190(1)
- 210(2)
- 216(2)
- 220(2)
- 228(1)
- 237(1)
- 285(1)
- 350(1)
- 365(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
120・151・160・170・177・190・210・216・220・228・237・285・350・365・400・450・500
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- NACHI(不二越)(5)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(41)
3(47)
4(46)
5(45)
6(47)
8(44)
8.5(40)
10(44)
10.5(38)
12(42)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ロングシャンクスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
Gオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から5日以内出荷汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ