絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 2(43)
  • 2.5(41)
  • 3(47)
  • 3.3(27)
  • 4(46)
  • 5(46)
  • 5.5(30)
  • 6(49)
  • 7(25)
  • 8(46)
  • 8.5(33)
  • 9(33)
  • 9.5(31)
  • 10(46)
  • 10.5(38)
  • 11(38)
  • 11.5(29)
  • 12(42)
  • 12.5(30)
  • 13(32)
シャンク径(Φmm)
  • 32(5)
  • 40(2)
  • MT4(1)
溝長(mm)
  • 60(1)
  • 126(1)
  • 134(1)
  • 138(1)
  • 152(2)
  • 180(1)
  • 280(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(5)
  • ストレートシャンク(1)
全長(mm)
  • 180(1)
  • 207(1)
  • 215(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 270(1)
  • 279(1)
  • 390(1)
180・207・215・230・250・270・279・390
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(43)
2.5(41)
3(47)
4(46)
5(46)
6(49)
8(46)
10(46)
11(38)
12(42)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
ロングシャンクスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングシャンクスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
87,980税込96,778
1本
翌々日出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHLNACHI(不二越)
319,800税込351,780
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 GOH NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
86,980税込95,678
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
96,980税込106,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ハイスエンドミルシャンク