絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.3(6)
- 2.3(7)
- 2.4(7)
- 2.7(7)
- 2.9(7)
- 3(7)
- 3.1(7)
- 3.2(7)
- 3.7(7)
- 4(7)
- 7(9)
- 9(9)
- 10(10)
- 10.5(8)
- 11(7)
- 11.5(7)
- 12(8)
- 12.5(8)
- 13(8)
- 15(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(14)
- 4(13)
- 6(12)
- 7(1)
- 8(12)
- 9(1)
- 10(12)
- 11(1)
- 12(9)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(3)
- MT1(4)
- MT2(4)
- MT3(4)
- MT4(2)
- MT5(1)
溝長(mm)
- 11(4)
- 12(8)
- 13(5)
- 15(6)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(9)
- 25(6)
- 27(4)
- 29(4)
- 32(10)
- 35(10)
- 38(9)
- 45(6)
- 67(5)
- 100(4)
- 130(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(11)
- ストレートシャンク(8)
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(6)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(9)
- 70(10)
- 85(9)
- 90(5)
- 100(4)
- 101(6)
- 105(5)
- 106(3)
- 109(5)
- 112(3)
- 117(3)
- 123(4)
- 128(3)
- 134(3)
- 145(6)
- 152(3)
- 170(4)
- 235(3)
- 全長(mm)をもっと見る
50・55・60・70・85・90・100・101・105・106・109・112・117・123・128・134・145・152・170・235・全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 三菱マテリアル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(376)
- NACHI(不二越)(20)
- イワタツール(19)
- OSG(オーエスジー)(16)
- EIKO(栄工舎)(13)
- グーリング(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- THECUT(2)
- TZ(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ビックツール(1)
- ミニター(1)
- 神東工業(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 永興電機工業(1)
- 第一ツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7(9)
9(9)
10(10)
10.5(8)
11(7)
11.5(7)
12(8)
12.5(8)
13(8)
15(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ
三菱マテリアル¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質高級高合金ハイス(HG HSS)刃数2コーティングバイオレットコーティングシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥939~税込¥1,033~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥3,498~税込¥3,848~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ
三菱マテリアル¥849~税込¥934~1本翌々日出荷から3日以内出荷独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32