絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(4)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 3.3(5)
- 3.4(5)
- 3.5(5)
- 4(6)
- 4.2(5)
- 4.5(5)
- 5(5)
- 5.1(5)
- 6(5)
- 6.8(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 8.5(5)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(6)
- 4(6)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(6)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(1)
溝長(mm)
- 12(4)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(4)
- 22(3)
- 24(5)
- 30(3)
- 33(3)
- 36(3)
- 39(3)
- 43(5)
- 47(5)
- 52(4)
- 57(3)
- 69(3)
- 75(3)
- 81(3)
- 87(3)
- 94(3)
- 101(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(7)
- ストレートシャンク(9)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(3)
全長(mm)
- 50(3)
- 54(3)
- 56(4)
- 64(3)
- 68(3)
- 71(3)
- 75(5)
- 89(3)
- 94(4)
- 99(3)
- 100(2)
- 104(2)
- 107(2)
- 113(4)
- 119(3)
- 125(3)
- 131(3)
- 137(3)
- 151(3)
- 158(3)
- 全長(mm)をもっと見る
50・54・56・64・68・71・75・89・94・99・100・104・107・113・119・125・131・137・151・158・全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- チタン系コーティング(9)
DLCコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)
- OSG(オーエスジー)(16)
- 三菱マテリアル(14)
- イワタツール(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- グーリング(2)
- THECUT(2)
- ビックツール(1)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(6)
5.1(5)
6(5)
6.8(5)
7(5)
8(5)
8.5(5)
10(5)
11(5)
12(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
AG-ESレギュラードリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイスねじれ角溝のねじれ角が強ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削ドリル先端角度(°)135
AG-ESSショートドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7