マスカー/カッター :「tape」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
テープ種類マスキングテープ
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
色青
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質基材:布、粘着剤:ゴム系
色グレー
長さ(m)12
テープ種類布テープ
引張強度60N/10mm
使用テープ幅(mm)19
粘着力3.8N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。
材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.17
色クレープ紙
長さ(m)20
テープ種類マスキングテープ
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色クリーム
長さ(m)25
テープ種類マスキングテープ
引張強度38N/10mm
使用テープ幅(mm)19
粘着力3.4N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。