タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインウェア。タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。ヘルメット着用してフードがかぶれる大きめフード。フード内側スピンドルコード付き。フードの大きさを調整可能なフードスピンドル付き。両胸縦ファスナー付きアクティブポケット。肘反射テープ付き。袖口マジックテープアジャスター。ジャケット裾スピンドルコード付き。しゃがんだ時に背中が出ないロングテール仕様。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー
耐水圧(mm)15000
透湿度(g/m2)10000
レインウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。