11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミスメディカル温度プローブ YSI400
手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)(ケーブル除く) 適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
8,198 税込9,018
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯科手術に必要なディスポーザブル製品をまとめて滅菌。手術準備の簡便化や時間短縮の他、清潔性確保の向上に。発注や在庫管理の負担を軽減
用途手術や処置でのドレーピング準備用パック セット内容サージカルガウン2着、ユーティリティドレープ3枚、患者用穴あきドレープ1枚、ドリルスリーブ4枚、スーチャーバッグ1枚、アルミホイル4枚 ブルー サイズM 滅菌滅菌済 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000067 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(1セット)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

内視鏡、処置具と組み合わせて、処置具を目的の部位に誘導する。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10015000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

カーディナルヘルスTEDサージカルハイソックス
膝より上の手術時に最適。特殊構造糸を独自の編み方で仕上げることで、適度の圧力を保ちます。心地よく着用できるように、人間の足型と同じ形に織られています。つま先部に設けた穴を折り返して皮膚の色、脈拍数などが容易にチェックでき、むれも防ぎます。設定圧力は、足首部分 23.9hPa(18mmHg)、ふくらはぎ部分 18.6hPa(14mmHg)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007KD001A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(12足)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調節が可能なボディーサポーターです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306N10040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

日本ケミカル工業体位固定マット
全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具。
ライムグリーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X10007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TipsHaler(without mask) ティップスヘイラー OptimHal 動画あり
マスクは口と鼻の間に仕切があるため、鼻からの吸入を防止でき、経口吸入を促進します。チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。
仕様ラテックスフリー、BPAフリー 材質本体・マウスピース/ポリプロピレン、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン 容量(mL)150 アズワン品番7-9200-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000041 適合年齢(歳)6以上 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

何よりもトルクを重視したストロングタイプ。ブラシレスタイプならではの全回転域フラットトルクを実現。 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で金型研磨、部品のバリ取りにおける切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク 寸法(mm)(ハンドピース)Φ28×全長161、(コントローラー)90×205×182 タイプ高速・超トルク 適合規格CE、PSE モータータイプBLDCマイクロモーターシステム 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整 定格入力(VA)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022 最大トルク(N・cm)8.5 一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンエコグランデセット トルクセット
低速から高速まで安定したパワーで研磨、バリ取りをサポートします。 低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH600、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク 寸法(mm)(ハンドピース)Φ27×全長161、(コントローラー)90×205×182 タイプ超高速・トルク 適合規格CE、PSE モータータイプBLDCマイクロモーターシステム 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整 定格入力(VA)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022 最大トルク(N・cm)7.6 一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡便で精確な体温測定のセンサー。温度センサーと患者の深部温が平衡状態に達する(約 3 分)とコントロールユニットに精確な患者の深部温が表示されます。センサーのメモリー装置には、温度トレンドグラフを表示するための2 時間分のデータが記録されます。2 層のフォーム断熱材と、加温回路、校正された2 つの温度センサー、およびメモリー装置を内蔵したフレキシブル電子回路から構成されています
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000255 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
54,980 税込60,478
11日以内出荷

おすすめ人気ランキング