2ページ目: その他手術用品

67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体位固定マット 日本ケミカル工業体位固定マット日本ケミカル工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具。
ライムグリーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X10007医薬品医療機器等法一般医療機器
アイフローIPC用接続チューブ スタープロダクトアイフローIPC用接続チューブスタープロダクト
14,980税込16,478
1袋
7日以内出荷
Blade FLASK リレートBlade FLASKリレート
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
メス先を廃棄するケースです。手術室、準備室等で使用します。
グッドネス(R)ブランケット 100cm 廣瀬商会グッドネス(R)ブランケット 100cm廣瀬商会
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
手術時、患者様への掛物として使用可能です。低発塵かつ帯電防止に優れた素材を使用しています。優しい肌触りと風合いで、手術前で不安な患者様を優しく包み込みます。帯電防止策として静電気対策糸を織り込みました。繰り返しの洗濯にも耐久性があります。
材質ポリエステル100%ピンク洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(120℃以下)
サージポケット ハクゾウメディカルサージポケットハクゾウメディカル
6,998税込7,698
1箱(10袋)
7日以内出荷
閉創時の洗浄を効率化できる創洗浄用粘着フィルムです。 粘着面がU字型に切り込まれており、洗浄水が飛散するこ
材質表面材(フィルム):ナイロン/ポリエチレン、粘着面:アクリル系粘着剤(低刺激性)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×150×30(※高さはフィルムの折りたたみを伸ばした際の最長の数字です。)
スカイルックスハンドルカバー 山田医療照明スカイルックスハンドルカバー山田医療照明
18,980税込20,878
1箱(100個×1枚)
6日以内出荷
簡単に着脱可能なディスポーザブルタイプのハンドルカバー。 リユースハンドルに比べて洗浄・滅菌工数の減少になります。多数のハンドルを管理することがなく、保管スペースを最小化します。
材質PE寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】134×100アズワン品番64-7664-80
ティップスヘイラー OptimHalティップスヘイラーOptimHal
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
マスクは口と鼻の間に仕切があるため、鼻からの吸入を防止でき、経口吸入を促進します。チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。
仕様ラテックスフリー、BPAフリー材質本体・マウスピース/ポリプロピレン、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)150アズワン品番7-9200-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000041適合年齢(歳)6以上医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ膿盆 樹脂タイプ 100枚入 H-WBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポ膿盆 樹脂タイプ 100枚入 H-WBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
4,498税込4,948
1袋(100枚)
翌々日出荷
洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。衛生的で利便性に優れた膿盆です。
材質PP(ポリプロピレン)
サージカルクリッパー 替刃 デリケートゾーン用 25枚入 ME Medicalサージカルクリッパー 替刃 デリケートゾーン用 25枚入ME Medical
14,980税込16,478
1箱(25枚)
翌々日出荷
材質ステンレスアズワン品番7-7623-13
サージカルクリッパー 替刃 一般用 50枚入 ME Medicalサージカルクリッパー 替刃 一般用 50枚入ME Medical
20,800税込22,880
1箱(50枚)
翌々日出荷
材質ステンレスアズワン品番7-7623-12
サージカルクリッパー 充電器 ME Medicalサージカルクリッパー 充電器ME Medical
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
電源AC100~240V 50/60Hz(充電式)電源コード(m)1.4バッテリー3.7Vリチウムイオン充電池(800mA)連続運転時間(h)約1防塵防水性能IPX7充電時間(時間)約1アズワン品番7-7623-11
サージカルクリッパー 本体 ME Medicalサージカルクリッパー 本体ME Medical
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
持ち手に滑り止め用のグリップが付いています。刃に触れることなくワンタッチで容易に交換することができます。ヘッドが左右に45°回転するため、操作性が良いです。1時間の充電でおよそ60分間の使用が可能です。
質量(g)(刃装着時)132本体寸法(mm)(刃装着時)158×46.5×46アズワン品番7-7623-01
プラスチック膿盆 大 80枚/袋×2袋入 日昭産業プラスチック膿盆 大 80枚/袋×2袋入日昭産業
35,980税込39,578
1箱(2袋×80枚)
4日以内出荷
オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。プラスチック膿盆は目盛付(500・1000mL)です。
仕様材質PPF(フィラー入りポリプロピレン)寸法(mm)315×200×55アズワン品番7-7389-02
アイフローIPC用接続チューブ スタープロダクトアイフローIPC用接続チューブスタープロダクト
11,999税込13,199
1パック(2本)
7日以内出荷
長さ(m)1.6松吉医科器械コード24-3380-11
アイフローIPC用バッテリーパック スタープロダクトアイフローIPC用バッテリーパックスタープロダクト
29,999税込32,999
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード24-3380-10
無影灯用ハンドルカバー 名優無影灯用ハンドルカバー名優
59,980税込65,978
1箱(240枚)
10日以内出荷
無影灯の機種、ライトハンドルの種類を問わず使用できます。 カバーした後のたるみが少なく、容易に使用できます。 ラテックスフリーEOG滅菌済(個包装)。
材質ドレープ/ナイロン、キャップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)約Φ130×135アズワン品番7-3471-01適合ハンドル径(Φmm)約30~35
ミニクリーナーブラシ アズワンミニクリーナーブラシアズワン
1,505税込1,656
1本
翌々日出荷から17日以内出荷
材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.1耐熱温度(℃)120
キャビネットオーガナイザー マイクロテックキャビネットオーガナイザーマイクロテック
699税込769
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
棒状器具の整理や小さいパーツ類の紛失防止、また保管区分に便利です。器具や小物を収納したまま滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌ができます。
材質PP(ポリプロピレン)外寸法(mm)約200×100×26
MSBプリコーションセットCV オオサキメディカルMSBプリコーションセットCVオオサキメディカル
24,980税込27,478
1ケース(10袋)
6日以内出荷
マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。 CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。 ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。 CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。 CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055
ガーゼカウンター 尺角ガーゼ用 ナビス(アズワン)ガーゼカウンター 尺角ガーゼ用ナビス(アズワン)
14,900税込16,390
1袋(100枚)
翌々日出荷
仕様(スポット数)20材質PP(ポリプロピレン)サイズ210×255×35mm質量(g)約2.7/枚タイプ尺角ガーゼ用耐熱温度(℃)121℃アズワン品番8-6461-01
ペーパーゲル (固形剤) フジメディカルペーパーゲル (固形剤)フジメディカル
29,980税込32,978
1式(20本×12袋)
7日以内出荷
手術中に出る排液などを凝固させます。 5本で約3Lの排液の凝固が可能です。 スティックのまま必要本数のみ投入することで、ゴミの量を減らすことができます。
松吉医科器械コード24-2555-00
エコグランデセット ストロングセット アルゴファイルジャパンエコグランデセット ストロングセットアルゴファイルジャパン
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
何よりもトルクを重視したストロングタイプ。ブラシレスタイプならではの全回転域フラットトルクを実現。 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で金型研磨、部品のバリ取りにおける切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ28×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ高速・超トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)8.5一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器
エコグランデセット トルクセット アルゴファイルジャパンエコグランデセット トルクセットアルゴファイルジャパン
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
低速から高速まで安定したパワーで研磨、バリ取りをサポートします。 低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH600、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ27×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ超高速・トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)7.6一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器
フレックス蛇管吊りセットF アコマ医科工業フレックス蛇管吊りセットFアコマ医科工業
28,998税込31,898
1箱
5日以内出荷
フレキシブルアーム
寸法(幅W×奥行D)(mm)【アームベース】150×385アーム長さ(cm)40アズワン品番68-6744-88
スポットオン センサー 36000 25マイ 3M(スリーエム)スポットオン センサー 36000 25マイ3M(スリーエム)
54,980税込60,478
1箱
11日以内出荷
簡便で精確な体温測定のセンサー温度センサーと患者の深部温が平衡状態に達する(約 3 分)とコントロールユニットに精確な患者の深部温が表示されますセンサーのメモリー装置には、温度トレンドグラフを表示するための2 時間分のデータが記録されます2 層のフォーム断熱材と、加温回路、校正された2 つの温度センサー、およびメモリー装置を内蔵したフレキシブル電子回路から構成されています
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000255医薬品医療機器等法一般医療機器
穿刺針 腰椎用 ファイコン穿刺針 腰椎用ファイコン
1本
6日以内出荷
寸法(mm)14G×90一般的名称イントロデューサ針アズワン品番63-6325-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00118000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
マルチマット MUNYU(ムニュ) ルドロー コンポジッツ コーポレーションマルチマット MUNYU(ムニュ)ルドロー コンポジッツ コーポレーション
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷
汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。 器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。 床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。 丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。 弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。
用途手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等仕様抗菌加工、防炎適合品材質PVC(ラテックスフリー)厚さ(mm)10耐熱温度(℃)約60(床暖房対応)RoHS指令(10物質対応)対応
その他手術用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら