電動マスク :「送風 マスク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25 タイプしめひもSB 規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V)3.7 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP1号 フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用 機能伝声器 機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh)1100 公称稼動時間(時間)(平均)7 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)約2000 充電可能回数約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク 仕様電動ファン耐久時間/約2000時間 付属品電池、充電器 性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 粒子捕集効率(%)99.97 国家検定合格番号第TP101号 フィルターBRD-82 機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風 電池リチウムイオン二次電池 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 防水保護等級IP55 稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢) ひもタイプタイプSBW/SAW
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号第TP122号 性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数指定防護係数:33 種類(面体)半面型 防水性IP54 公称稼動時間(時間)約6.7 フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/全面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)753以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP83号 公称稼動時間(時間)約6 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業 国家検定合格番号第TP5号 質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下 粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl) フィルターBRD-7型 機構呼吸追随方式 送風設定中・重作業用 公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。) 防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級) 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 アズワン品番1-8833-01 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

BR-7005用 マイティミクロンフィルター 補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。 電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
用途交換用 マイティミクロンフィルター 適合マスクBL-7005シリーズ
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品充電池、充電器 質量(g)285以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP4号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)343以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP66号 公称稼動時間(時間)約8 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約8~17
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)338以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP82号 公称稼動時間(時間)約8 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約8~17
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に 種別大風量形PAPR/半面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉 規格PL1 国家検定合格番号第TP8号 公称稼動時間(時間)約10 稼働時間(時間)約12~22 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルターBLA-6 タイプ頭紐:タイプRB 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
55,980 税込61,578
欠品中

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い 付属品充電池、充電器 種別大風量形PAPR/半面形 質量(g)338以下 規格PL3 等級(漏れ率による)S級 定格電圧(V)7.4 粒子捕集効率(%)99.99 国家検定合格番号TP153 標準容量(mAh)1620 耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約8~17
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 仕様漏れ率:S級 付属品充電池、充電器 性能電動ファン:大風量形 種類直結式面体型 圧力面体:0~400 吸気抵抗(Pa)110以下 粒子捕集効率(%)99.97以下 国家検定合格番号第TP154号 ろ過材の種類BRD-82 防水性IPX4 稼働時間(時間)約8 指定防護係数300
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に 種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ 規格PL1 国家検定合格番号第TP9号 公称稼動時間(時間)約10 稼働時間(時間)約12~22 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルターBLA-6C タイプ頭紐:タイプRB 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に 種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ 規格PL1 国家検定合格番号第TP9号 公称稼動時間(時間)約10 稼働時間(時間)約12~22 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルターBLA-6C タイプ頭紐:タイプRA 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に 種別大風量形PAPR/半面体 付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉 規格PL1 国家検定合格番号第TP8号 公称稼動時間(時間)約10 稼働時間(時間)約12~22 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルターBLA-6 タイプ頭紐:タイプRA 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)278以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP1号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品本体のみ 種別通常風量形PAPR/半面体 規格PL1 定格電圧(V)3.7 国家検定合格番号第TP4号 バッテリー容量(mAh)1100 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
25,980 税込28,578
59日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品本体のみ 種別通常風量形PAPR/半面体 規格PL1 定格電圧(V)3.7 国家検定合格番号第TP4号 バッテリー容量(mAh)1100 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
1台
23,980 税込26,378
59日以内出荷

『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります