電動マスク :「防塵 マスク 電動」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。
小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク
仕様電動ファン耐久時間/約2000時間
付属品電池、充電器
性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
粒子捕集効率(%)99.97
国家検定合格番号第TP101号
フィルターBRD-82
機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)
ひもタイプタイプSBW/SAW
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接
種別通常風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも
付属品充電池、充電器
質量(g)285以下
規格PL1
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
国家検定合格番号第TP4号
公称稼動時間(時間)平均8.5
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
充電可能回数約300
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格PL1
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP8号
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BLA-6型
公称稼動時間(時間)6.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターBLA-6型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号第TP122号
性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数指定防護係数:33
種類(面体)半面型
防水性IP54
公称稼動時間(時間)約6.7
フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。
防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い
種別大風量形PAPR/全面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)753以下
規格PL3
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP83号
公称稼動時間(時間)約6
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99
充電可能回数約300
適合フィルターBRD-82U
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約6.5~10
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)
セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ
商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型
指定防護係数1000
1セット
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号第TP81号
充電時間(時間)約3
適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸
商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形
適合漏れ率:0.1%以下(S級)
セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種
質量(g)384(平均値)
種類直結式・半面形
使用温度範囲(℃)5~40
規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)
対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売
時間電動ファン耐久時間:約2000
電池専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2000
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)公称:約6
指定防護係数300※
1セット
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。